Vis de réglage Spartex VSTHCC4X30EFA4, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC4X30EFA4
Rubix :U600-8292166
Fabricant :402944 30
EAN :4043377076922


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 4X30 ISO4029 EF 12H INOX A4 402944 30
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 4X30 sw2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,00 € HT
/ 200 unités
62,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
30 mm