Vis de réglage Spartex VSTHCPT16X35EFA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT16X35EFA2
Rubix :U600-8291191
Fabricant :4027216 35
EAN :4043377070579


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 16X35 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027216 35
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 16X35 sw8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,36 € HT
/ 50 unités
163,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
35 mm