Vis de réglage Spartex VSTHCC4X14EFA4, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC4X14EFA4
Rubix :U600-8292176
Fabricant :402944 14
EAN :4043377357212
VIS STHC BT CUV 4X14 ISO4029 EF 12H INOX A4 402944 14
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 4X14 ISO4029 EF 12H INOX A4 402944 14


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 4X14 sw2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
50,15 € HT
/ 500 unités
60,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

4 mm

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.