Vis de réglage Spartex VSTHCPL8X45EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :STHCPLA8X45EFA2
Spartex :VSTHCPL8X45EFA2
Rubix :U600-8306410
Fabricant :402628 45
EAN :4043377069122
VIS STHC BT PLAT 8X45 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 45

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 8X45 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 45


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 8X45 sw4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
136,68 € HT
/ 200 unités
164,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.