Vis de réglage Spartex VSTHCC12X55EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC12X55EFA4
Rubix :U600-8292357
Fabricant :4029412 55
EAN :4043377356864
VIS STHC BT CUV 12X55 ISO4029 EF 12H INOX A4 4029412 55
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 12X55 ISO4029 EF 12H INOX A4 4029412 55


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 12X55 sw6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
363,91 € HT
/ 100 unités
436,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.