Vis de réglage Spartex VSTHCC2,5X6EFA2, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC2,5X6EFA2
Rubix :U600-8292257
Fabricant :4029225 6
EAN :4043377075598


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 2,5X6 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029225 6
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 2,5X6 sw1,3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,25 € HT
/ 500 unités
77,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
2,5 mm
Longueur
6 mm