Vis de réglage Spartex VSTHCC2X2EFA2, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 2 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC2X2EFA2
Rubix :U600-8292219
Fabricant :402922 2
EAN :4043377356550


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 2X2 ISO4029 EF 12H INOX A2 402922 2
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 2X2 sw0,9
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,55 € HT
/ 500 unités
151,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
2 mm
Longueur
2 mm