Vis de réglage Spartex VSTHCPT6X16EFA2ISO, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :STHC6X16BTPNTOA2
Spartex :VSTHCPT6X16EFA2ISO
Rubix :U600-8290915
Fabricant :402726 16
EAN :4043377071293
VIS STHC BT PNTO 6X16 ISO4027 EF 12H INOX A2

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 6X16 ISO4027 EF 12H INOX A2


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 6X16 sw3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
28,92 € HT
/ 200 unités
34,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.