Vis de réglage Spartex VSTHCT3X6EFA4, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028
Vis sans tête à six pans creux et tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCT3X6EFA4
Rubix :U600-8290643
Fabricant :402843 6
EAN :4043377074386


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT TETON 3X6 ISO4028 EF 12H INOX A4 402843 6
Vis sans tête à six pans creux et tenon A4 3X6 sw1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,85 € HT
/ 500 unités
49,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
3 mm
Longueur
6 mm