Vis de réglage Spartex VSTHCT5X12EFA4, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028
Vis sans tête à six pans creux et tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCT5X12EFA4
Rubix :U600-8290604
Fabricant :402845 12
EAN :4043377074515


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT TETON 5X12 ISO4028 EF 12H INOX A4 402845 12
Vis sans tête à six pans creux et tenon A4 5X12 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,90 € HT
/ 500 unités
62,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
12 mm