Vis de réglage Spartex VSTHCT6X45EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT6X45EFA2
Rubix :U600-8290552
Fabricant :402826 45
EAN :4043377073662
VIS STHC BT TETON 6X45 ISO4028 EF 12H INOX A2 402826 45

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 6X45 ISO4028 EF 12H INOX A2 402826 45


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 6X45 sw3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
92,40 € HT
/ 200 unités
110,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.