Vis de réglage Spartex VSTFPT2X2EFA1, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 2 mm | Norme: DIN 553
Vis sans tête fendues avec pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPT2X2EFA1
Rubix :U600-8293021
Fabricant :055322 2
EAN :4043377042804


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 2X2 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A1 055322 2
Vis sans tête fendues avec pointe A1 2X2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 553 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,70 € HT
/ 200 unités
88,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
2 mm
Longueur
2 mm