Vis de réglage Spartex VSTHCPL10X16EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :STHCPLA10X16EFA2
Spartex :VSTHCPL10X16EFA2
Rubix :U600-8306453
Fabricant :4026210 16
EAN :4043377067760
VIS STHC BT PLAT 10X16 ISO4026 EF12H INOX A2 4026210 16

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 10X16 ISO4026 EF12H INOX A2 4026210 16


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 10X16 sw5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
63,32 € HT
/ 200 unités
75,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.