Vis de réglage Spartex VSTHCPT10X70EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT10X70EFA2
Rubix :U600-8291314
Fabricant :4027210 70
EAN :4043377334480
VIS STHC BT PNTO 10X70 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027210 70

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 10X70 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027210 70


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 10X70 sw5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
297,33 € HT
/ 100 unités
356,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.