Vis de réglage Spartex VSTFC6X16EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 438
Vis sans tête fendues à bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFC6X16EFA2
Rubix :U600-8294186
Fabricant :043826 16
EAN :4043377034120


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T FDU CUV 6X16 DIN 438 EF INOX A2 043826 16
Vis sans tête fendues à bout cuvette A2 6X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 438 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,88 € HT
/ 100 unités
98,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours