Vis pour châssis Spartex VFTHR19X6,5X280A2-50, Diamètre de filetage: 6.5 mm | Longueur: 280 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à tenon et Epdm 19 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHR19X6,5X280A2-50
Rubix :U600-8305348
Fabricant :9059265 280
EAN :4043377341457


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FACADE 6,5X280 EF SW3/8'' EPDM 19 INOX A2-50 9059265 280
Vis pour façade à pointe et Epdm 19 mm A2-50 6,5X280 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,36 € HT
/ 50 unités
445,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
280 mm