Vis pour châssis Spartex 908722270304545, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :908722270304545
Rubix :U600-8288930
Fabricant :9087222703045 45
EAN :4043377405609


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X45 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 7030
Vis de Rive 2 pces avec DS 15 mm gris A2-50 4,5X45 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,40 € HT
/ 200 unités
191,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm