Vis pour châssis Spartex 906723045200, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 200 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :906723045200
Rubix :U600-8304573
Fabricant :906723045 200
EAN :4043377254290


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 5X200 INOX A2-50 3 PCES PZ2 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-50 5X200 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,44 € HT
/ 100 unités
505,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
200 mm