Vis pour châssis Spartex VFRPTTX3,9X16EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPTTX3,9X16EFA2-50
Rubix :U600-8304118
Fabricant :906620T39 16
EAN :4043377253804


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL T 3,9X16 EF TX15 INOX A2-50 906620T39 16
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide nature A2-50 3,9X16 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t15 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,88 € HT
/ 200 unités
53,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours