Vis pour châssis Spartex 908723280044560, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques
Références
Spartex :908723280044560
Rubix :U600-8288843
Fabricant :9087232800445 60
EAN :4043377347510
VIS DE RIVE 4,5X60 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 8004
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur60 mm
Normehors norme
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X60 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 8004


Vis de Rive 3 pces avec EPDM 15 mm A2-50 4,5X60 TX20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur60 mm
Normehors norme
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-50
Taille empreintet20
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,40 HT
/ 200 unités
190,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

60 mm

Norme

Type d'empreinte

Matériau/finition

Sélectionner les références (149)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.