Vis pour châssis Spartex VFTHR19X6,5X100A2-50, Diamètre de filetage: 6.5 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à tenon et Epdm 19 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHR19X6,5X100A2-50
Rubix :U600-8305361
Fabricant :9059265 100
EAN :4043377211316


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS FACADE 6,5X100 EF SW3/8'' EPDM 19 INOX A2-50 9059265 100
Vis pour façade à pointe et Epdm 19 mm A2-50 6,5X100 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,04 € HT
/ 100 unités
178,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm