Vis pour châssis Spartex VCTFRPZ3X20EFA4-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis de charnière à bande diamètre de tête 5 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VCTFRPZ3X20EFA4-50
Rubix :U600-8304289
Fabricant :9063430 20
EAN :4043377211774


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE CHARNIERE 3X20 EF PZ1 INOX A4-50 9063430 20
Vis de charnière à bande diamètre de tête 5 mm A4-50 3X20 pz1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Taille empreinte | pz1 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,72 € HT
/ 200 unités
87,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours