Vis pour châssis Spartex 91872314535, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques
Références
Spartex :91872314535
Rubix :U600-8304869
Fabricant :918723145 35
EAN :4043377231956
VIS DE RIVE 4,5X35 INOX A2-CU 3 PCES TX20 + EPDM 15MM
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur35 mm
Normehors norme
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X35 INOX A2-CU 3 PCES TX20 + EPDM 15MM


Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 4,5X35 TX20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur35 mm
Normehors norme
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2
Taille empreintet20
Surface de filetagepartiel
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,95 HT
/ 100 unités
73,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

Matériau/finition

Sélectionner les références (15)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.