Vis pour châssis Spartex 9087222701645120, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 120 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :9087222701645120
Rubix :U600-8288946
Fabricant :9087222701645 120
EAN :4043377347121
VIS DE RIVE 4,5X120 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 7016

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur120 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X120 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 7016


Vis de Rive 2 pces avec EPDM 15 mm A2-50 4,5X120 TX20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur120 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Taille empreintet20
Surface de filetagetotale
196,48 € HT
/ 100 unités
235,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

120 mm

Norme

Type d'empreinte

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.