Vis pour châssis Spartex 91672304525, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7997
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :91672304525
Rubix :U600-8288766
Fabricant :916723045 25
EAN :4043377222862


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | DIN 7997 |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X25 INOX A2-50 3 PCES PZ2 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X25 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | DIN 7997 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,46 € HT
/ 100 unités
34,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
25 mm