Vis pour châssis Spartex VFTHRON8X125PFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 125 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à pointe et Epdm 22 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHRON8X125PFA2
Rubix :U600-8304075
Fabricant :9098280 125
EAN :4043377360403


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS FACADE TETON TH 8X125 EPDM22 INOX A2 9098280 125
Vis pour façade à tenon et Epdm 22 mm A2 8X125 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | bz |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,32 € HT
/ 50 unités
255,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
125 mm