Vis pour châssis Spartex VPBTX7X40EFA2-50, Diamètre de filetage: 7 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis de penture six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPBTX7X40EFA2-50
Rubix :U600-8296272
Fabricant :908327 40
EAN :4043377215703


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS PENTURE 6 LOBES 7X40 EF TX30 INOX A2-50 908327 40
Vis de penture six lobes A2-50 7X40 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t30 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,16 € HT
/ 200 unités
272,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours