Vis pour châssis Spartex 906723045100, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :906723045100
Rubix :U600-8304578
Fabricant :906723045 100
EAN :4043377212443


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X100 INOX A2-50 3 PCES PZ2 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X100 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,22 € HT
/ 100 unités
110,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm