Vis pour châssis Spartex VFPHRON8X38EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 38 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à pointe et Epdm 22 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFPHRON8X38EFA2
Rubix :U600-8304175
Fabricant :9098280 38
EAN :4043377360373


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FACADE TETON TH 8X38 EPDM22 INOX A2 9098280 38
Vis pour façade à tenon et Epdm 22 mm A2 8X38 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | bz |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,90 € HT
/ 100 unités
232,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
38 mm