Vis pour châssis Spartex 908723145220, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 220 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :908723145220
Rubix :U600-8305006
Fabricant :908723145 220
EAN :4043377268723


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 220 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X220 INOX A2-CU 3 PCES TX20 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 5X220 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 220 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
818,36 € HT
/ 100 unités
982,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
220 mm