Vis pour châssis Spartex 906722145180, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 180 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :906722145180
Rubix :U600-8305451
Fabricant :906722145 180
EAN :4043377254269
VIS DE RIVE 5X180 INOX A2-CU 2 PCES PZ2 + EPDM 15MM
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur180 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 5X180 INOX A2-CU 2 PCES PZ2 + EPDM 15MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 5X180 Pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur180 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreintepozidriv (pz)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2
Taille empreintepz2
Surface de filetagetotale
742,49 HT
/ 100 unités
890,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre de filetage

Longueur

180 mm

Norme

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.