Vis pour châssis Spartex VDFST8X140EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 140 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VDFST8X140EFA2
Rubix :U600-8304246
Fabricant :908228 140
EAN :4043377215499


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DOUBLE FIL. ST 8X140 EF INOX A2 908228 140
Vis double filetage sans surface de clé A2 8X140
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,18 € HT
/ 100 unités
335,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
140 mm