Vis pour châssis Spartex VFTHRON6,3X38EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 38 mm | Norme: HORS NORME

Vis pour façade à pointe et Epdm 22 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VFTHRON6,3X38EFA2
Rubix :U600-8304093
Fabricant :9098263 38
EAN :4043377222251
VIS FACADE TETON TH 6,3X38 EPDM22 INOX A2 9098263 38

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur38 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FACADE TETON TH 6,3X38 EPDM22 INOX A2 9098263 38


Vis pour façade à tenon et Epdm 22 mm A2 6,3X38 SW3/8"

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur38 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreintehexagonal (hex)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2
Taille empreintesw3
Type de filetagebz
Surface de filetagetotale
185,94 € HT
/ 200 unités
223,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

38 mm

Norme

Type d'empreinte

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.