Vis à bois Spartex VBTRRTX5X25EFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX5X25EFA2-50
Rubix :U600-8304404
Fabricant :9045250 25
EAN :4043377199072


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 5X25 EF TX25 INOXA2-50 9045250 25
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A2-50 5X25 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,15 € HT
/ 500 unités
141,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm