Vis à bois Spartex VATFCUT8X350PFA1, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 350 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT8X350PFA1
Rubix :U600-8272641
Fabricant :9147400680 350/80
EAN :4043377388414


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 8X350/80 CUT INOX A1 9147400680 350/80
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A1 8X350/80 TX40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 160,17 € HT
/ 100 unités
1 392,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
350 mm