Vis à bois Spartex VBDECO3,2X30PFA4-50, Diamètre de filetage: 3.2 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDECO3,2X30PFA4-50
Rubix :U600-8270888
Fabricant :9242432 30/18
EAN :4043377388728


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS DECO TX PF 3,2X30/18 INOXA4-50 9242432 30/18
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup. A4-50 3,2X30/18 TX10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,76 € HT
/ 200 unités
38,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm