Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ6X110PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 110 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ6X110PFA2-50
Rubix :U600-8271026
Fabricant :9050260 110/70
EAN :4043377204769


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 6X110/70 PF PZ3 RF INOXA2-50 9050260 110/70
Vis à bois à tête fraisée renforcée A2-50 6X110/70 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,72 € HT
/ 100 unités
96,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
110 mm