Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ6X40EFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ6X40EFA4-50
Rubix :U600-8270983
Fabricant :9050460 40
EAN :4043377205841


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 6X40 EF PZ3 RF INOXA4-50 9050460 40
Vis à bois à tête fraisée renforcée A4-50 6X40 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,61 € HT
/ 100 unités
54,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm