Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ3X40EFA4-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ3X40EFA4-50
Rubix :U600-8272562
Fabricant :9050430 40
EAN :4043377384164


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 3X40 EF PZ1 RF INOXA4-50 9050430 40
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A4-50 3X40 pz1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,36 € HT
/ 200 unités
30,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm