Vis à ailettes Spartex VISOREILAM10X30EFA2, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis papillon, forme américaine
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VISOREILAM10X30EFA2
Rubix :U600-8306764
Fabricant :0316210 30
EAN :4043377028204


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS PAPILLON 10X30 EF AMERICAINE INOX A2 0316210 30
Vis papillon, forme américaine A2 10X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Norme | hors norme |
| Surface de filetage | totale |
| Forme de la tête | papillon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,94 € HT
/ 25 unités
98,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm