Vis à ailettes Spartex VISOREILAM12X35EFA2, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis papillon, forme américaine
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VISOREILAM12X35EFA2
Rubix :U600-8303979
Fabricant :0316212 35
EAN :4043377028303


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS PAPILLON 12X35 EF AMERICAINE INOX A2 0316212 35
Vis papillon, forme américaine A2 12X35
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m12 |
| Norme | hors norme |
| Surface de filetage | totale |
| Forme de la tête | papillon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,11 € HT
/ 25 unités
231,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm