Vis à ailettes Spartex VISOREILAM12X20EFA4, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis papillon, forme américaine
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VISOREILAM12X20EFA4
Rubix :U600-8303984
Fabricant :0316412 20
EAN :4043377029218


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M12 |
Détails articles : VIS PAPILLON 12X20 EF AMERICAINE INOX A4 0316412 20
Vis papillon, forme américaine A4 12X20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Norme | HORS NORME |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Forme de la tête | papillon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,05 € HT
/ 25 unités
286,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
20 mm