Vis à ailettes Spartex VISOREILAM10X25EFA4, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis papillon, forme américaine
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VISOREILAM10X25EFA4
Rubix :U600-8304002
Fabricant :0316410 25
EAN :4043377029119


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M10 |
Détails articles : VIS PAPILLON 10X25 EF AMERICAINE INOX A4 0316410 25
Vis papillon, forme américaine A4 10X25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Norme | HORS NORME |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Forme de la tête | papillon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,17 € HT
/ 25 unités
141,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
25 mm