Vis de réglage Spartex VMB8X30EFA1, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 653
Vis moletées, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMB8X30EFA1
Rubix :U600-8303813
Fabricant :065328 30
EAN :4043377051028


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : VIS MOLETEE 8X30 EF DIN 653 FORME BASSE INOX A1 065328 30
Vis moletées, forme basse A1 8X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 653 |
| Type d'empreinte | moleté |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,15 € HT
/ 25 unités
514,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours