Vis de réglage Spartex VMB8X20EFA1, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 653
Vis moletées, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMB8X20EFA1
Rubix :U600-8303817
Fabricant :065328 20
EAN :4043377050984


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS MOLETEE 8X20 EF DIN 653 FORME BASSE INOX A1 065328 20
Vis moletées, forme basse A1 8X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 653 |
| Type d'empreinte | moleté |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,68 € HT
/ 25 unités
374,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours