Vis à tête hexagonale Spartex TH12X65PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 65 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X65PFA2-70ISO
Rubix :U600-8279366
Fabricant :4014212 65
EAN :4043377142979


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
Détails articles : VIS TH 12X65 A2 PF ISO 4014 INOX A2-70 (SIM. DIN 931)
Vis métaux TH filetage Partiel A2-70 12X65 SW18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Norme | iso 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,55 € HT
/ 50 unités
135,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
65 mm