Vis à tête hexagonale Spartex TH24X170EFA4-80, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 170 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH24X170EFA4-80
Rubix :U600-8277818
Fabricant :093348024 170
EAN :4043377276087


Résumé technique
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 24X170 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-80 24X170 SW36
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M24 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,45 € HT
/ 10 unités
539,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
170 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M24