Vis à tête hexagonale Spartex TH42X250PFA4-50, Diamètre métrique: M42 | Longueur: 250 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH42X250PFA4-50
Rubix :U600-8277010
Fabricant :0931442 250
EAN :4043377272706
VIS TH 42X250 A4 PF DIN 931 INOX A4-50 (SIM.ISO 4014)
brand logo
Résumé technique
Longueur250 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Catégorie de qualitéa4-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 42X250 A4 PF DIN 931 INOX A4-50 (SIM.ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-50 42X250 SW65
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Catégorie de qualitéa4-50
Diamètre de filetage42 mm
Normedin 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem42
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 553,04 HT
/ 5 unités
3 063,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

250 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

42 mm

Norme

Diamètre métrique

m42
Sélectionner les références (1376)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.