Vis à tête hexagonale Spartex TH6X95PFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 95 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH6X95PFA4-70
Rubix :U600-8276287
Fabricant :093146 95
EAN :4043377273239


Résumé technique
| Longueur | 95 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 6X95 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 6X95 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 95 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,71 € HT
/ 100 unités
158,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
95 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M6