Vis à métaux filetage métrique Spartex VPTHBI5,5X98PFA2CVRAL, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 98 mm | Norme: HORS NORME
fendus et revêtement en argent lisse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPTHBI5,5X98PFA2CVRAL
Rubix :U600-8296069
Fabricant :95042B12701655 98
EAN :4043377257383


Résumé technique
| Longueur | 98 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS BIMETAL PERC. SW 5,5X98 P 12 A2BIMET 95042B12701655 98
Vis bimétal autoperceuses, perçage 12 mm A2BIMETAL 5,5X98 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 98 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 311,38 € HT
/ 250 unités
1 573,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
98 mm